Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1108 Conta Halkası 8 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTF 1TUX7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Conta Halkası 8 İnç Ptfe Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JTF Model: 37045-1108Çapraz Referans: 1TUX7
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
€225.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkBeyaz
Dia İçinde.8.625 "
MalzemePTFE
Maks. Basınç1200 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.11 "
Sıcaklık. menzil-450 ila 500 F
Kalınlık1 / 8 "
TipYüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0108 Conta Halkası 8 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 ila 500 FBeyaz8.625 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€119.21
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0108 Conta Halkası 8 İnç İnorganik Elyaf Gri | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 ila 800 FGri8.625 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasıİnorganik Elyaf1200 psi€18.59
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0108 Conta Halkası 8 İnç Sentetik Elyaf Mavi | AB3JUA 1TUZ7 37760-0108-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz8.625 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€27.89
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000508001 Conta Halkası 8 İnç Metal Sarı | AB3JUN 1TVB1 C000508001-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı9.187 "11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€31.33
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000508003 Conta Halkası 8 İnç Metal Sarı | AB3JVB 1TVC4 C000508003-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı9.187 "11 / 64 "ANSI sınıfı 300 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€38.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Conta Halkası 8 İnç Ptfe Beyaz
€225.84 / Adet