Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0191 Conta Halkası 3/4 İnç İnorganik Elyaf Gri | AB3JTG 1TUX8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 Conta Halkası 3/4 İnç İnorganik Elyaf Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JTG Model: 37555-0191Çapraz Referans: 1TUX8
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
€0.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkGri
Dia İçinde.1-1 / 16 "
Malzemeİnorganik Elyaf
Maks. Basınç1200 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.2.25 "
Sıcaklık. menzil-100 ila 800 F
Kalınlık1 / 16 "
TipYüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu5603110090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0191 Conta Halkası 3/4 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 ila 500 FBeyaz1-1 / 16 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€5.24
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1191 Conta Halkası 3/4 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRX 1TUW8 37045-1191-450 ila 500 FBeyaz1-1 / 16 "1 / 8 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€9.83
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0191 Conta Halkası 3/4 İnç Sentetik Elyaf Mavi | AB3JTR 1TUY8 37760-0191-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz1-1 / 16 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€1.47
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000500701 Conta Halkası 3/4 İnç Metal Sarı | AB3JUC 1TUZ9 C000500701-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı1"11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€7.26
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000500703 Conta Halkası 3/4 İnç Metal Sarı | AB3JUQ 1TVB3 C000500703-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı1"11 / 64 "ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€7.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 Conta Halkası 3/4 İnç İnorganik Elyaf Gri
€0.84 / Adet