Garlock Sızdırmazlık C000502003 | Conta Halkası 2 İnç Metal Sarı | 1tvb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000502003 Conta Halkası 2 İnç Metal Sarı | AB3JUV 1TVB7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Conta Halkası 2 İnç Metal Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JUV Modeli: C000502003Çapraz Referans: 1TVB7
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
€10.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Sarımlı Metal Conta
RenkGri Bantlı Sarı
Dia İçinde.2.75 "
MalzemeMetal Takviyeli
Metal AlgılanabilirEvet
Dış Çap.4.375 "
Sıcaklık. menzil-320 ila 950 F
Kalınlık11 / 64 "
TipANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0102 Conta Halkası 2 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 ila 500 FBeyaz2.375 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€17.13
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1102 Conta Halkası 2 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 ila 500 FBeyaz2.375 "1 / 8 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€33.40
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0102 Conta Halkası 2 İnç İnorganik Elyaf Gri | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 ila 800 FGri2.375 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasıİnorganik Elyaf1200 psi€2.73
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0102 Conta Halkası 2 İnç Sentetik Elyaf Mavi | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz2.375 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€4.73
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000502001 Conta Halkası 2 İnç Metal Sarı | AB3SUG 1TVA4 C000502001-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı2.75 "11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€9.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Conta Halkası 2 İnç Metal Sarı
€10.38 / Adet