Gast Maa-p251-mb | Kompresör/Vakum Pompası 1/8 Hp 60 Hz 115v | 5ka83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST MAA-P251-MB Kompresör / Vakum Pompası 1/8 Hp 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Kompresör/vakum Pompası 1/8 Bg 60 Hz 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GCC Modeli: MAA-P251-MBÇapraz Referans: 5KA83
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
€816.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompresör / Vakum Pompası
Kompresör TipiDiyafram
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI1.60
Tam Yük Amperi2.8
HP1/8
Hz60
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.50/50
Maks. Alan sayısı Vakum24.0
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Toplam yükseklik4.75 "
Uzunluk9"
toplam Genişlik4 11 / 16 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8414801615
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Serbest Hava CFM @ 20 Vac (0.25)
  • Ücretsiz Hava CFM @ 30 PSI (0.60)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikTam Yük AmperiHPGerilimHzGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
GAST 1023-251Q-G279 Kompresör / Vakum Pompası 3/4 Hp 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,494.99
GAST DOA-P707-AA Kompresör / Vakum Pompası 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
GAST MOA-P126-JK Kompresör/Vakum Pompası, 1/16 HP, 24V, 24 İnç Hg Maks. Vakum, 50 psi Maks. Basınç | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€823.70
GAST 1550-600 Kompresör/Vakum Pompası, 3/4 HP, 14.5 cfm, 20 İnç Hg. Maksimum Vakum, 1725 RPM Maksimum Hız | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
GAST 10D1125-101-1053 Kompresör/Vakum Pompası, 1/125 HP, 24V, 14 İnç Hg Maks. Vakum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
GAST MOA-V112-AE Kompresör/Vakum Pompası, 1/16 Hp, 110/115VAC, 24 İnç Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77
GAST MOA-P101-AA Kompresör/Vakum Pompası, 1/16 Hp, 115V, 24 İnç Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€570.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST MAA-P251-MB Kompresör/vakum Pompası 1/8 Bg 60 Hz 115v
€816.78 / Adet