Gast Vg-010-00-00 | Satır İçi Kutu Vakum İtici Susturucu 30 - 75psi | 36xd70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST VG-010-00-00 Sıralı Kutu Vakum İtici Susturucu 30 ila 75 psi | AH7NKB 36XD70

GAST VG-010-00-00 Sıralı Kutu Vakum İtici Susturucu 30 - 75psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NKB Modeli: VG-010-00-00Çapraz Referans: 36XD70
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
€132.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum İtici, Sıralı, Kutu Stili
Egzoz TipiSusturucu
Yükseklik2mm
uzunluk5.29mm
Orifis Dia.0.95mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Besleme Basıncı Aralığı30 - 75 psi
Sıcaklık. menzil5 Derece 52 Derece C
UPC466218692176
Vakum Akış Hızı26.9 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
40 PSI'da Vakum Basıncı57.57 KPA
75 PSI'da Vakum Basıncı91.43 KPA
Vakum Basınç Aralığı0 ila 27 KPA
genişlik2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)18.29
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST VG-010-00-00 Sıralı Kutu Vakum İtici Susturucu 30 - 75psi
€132.83 / Adet