Gates 1108 .5/8 | Burç Serisi 1108 Delik Çapı. 0.625 inç | 1nhx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 1108 .5/8 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.625 In | AB2RNB 1NHX9

GATES 1108 .5/8 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.625 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RNB Modeli: 1108 .5/8Çapraz Referans: 1NHX9
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
€41.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı1.453 "
Delik Burç Serisi1108
Delik Dia.5 / 8 "
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 1108 .1/2 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.500 In | AB2RMX 1NHX4 1108 .1 / 21 / 2 "€41.44
GATES 1108 .11/16 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.688 In | AB2RMY 1NHX5 1108 .11 / 1611 / 16 "€41.44
GATES 1108 .15/16 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.938 In | AB2RMZ 1NHX7 1108 .15 / 1615 / 16 "€41.44
GATES 1108 .3/4 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.750 In | AB2RNA 1NHX8 1108 .3 / 43 / 4 "€41.44
GATES 1108 .7/8 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.875 In | AB2RNC 1NHY1 1108 .7 / 87 / 8 "€41.44
GATES 1108 .9/16 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.563 In | AB2RD1NHY2 1108 .9 / 169 / 16 "€41.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 1108 .5/8 Burç Serisi 1108 Delik Çapı 0.625 In
€41.44 / Adet