Gates 1210 1.1/4 | Burç Serisi 1210 Delik Çapı. 1.250 olarak | 1nhy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 1210 1.1/4 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 1.250 In | AB2RNG 1NHY5

GATES 1210 1.1/4 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 1.250 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RNG Modeli: 1210 1.1/4Çapraz Referans: 1NHY5
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
€42.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı1.75 "
Delik Burç Serisi1210
Delik Dia.1.25 "
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 1210 1. Burç Serisi 1210 Delik Çapı 1.000 In | AB2RNE 1NHY3 1210 1.1"€44.19
GATES 1210 1.1/16 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 1.063 In | AB2RNF 1NHY4 1210 1.1 / 161-1 / 16 "€44.19
GATES 1210 1.1/8 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 1.125 In | AB2RNH1NHY6 1210 1.1 / 81.125 "€42.87
GATES 1210 .1/2 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 0.500 In | AB2RNJ 1NHY8 1210 .1 / 21 / 2 "€44.19
GATES 1210 .13/16 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 0.813 In | AB2RNK 1NHZ1 1210 .13 / 1613 / 16 "€44.19
GATES 1210 .15/16 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 0.938 In | AB2RNL 1NHZ2 1210 .15 / 1615 / 16 "€44.19
GATES 1210 .3/4 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 0.750 In | AB2RNM 1NHZ3 1210 .3 / 43 / 4 "€44.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 1210 1.1/4 Burç Serisi 1210 Delik Çapı 1.250 In
€42.87 / Adet