Gates 1610 .15/16 | Burç Serisi 1610 Delik Çapı. 0.938 inç | 1njb4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 1610 .15/16 Bushing Series 1610 Bore Diameter 0.938 In | AB2RPG 1NJB4

GATES 1610 .15/16 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 0.938 In

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AB2RPG Modeli: 1610 .15/16Çapraz Referans: 1NJB4
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
€51.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı2.125 "
Delik Burç Serisi1610
Delik Dia.15 / 16 "
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 1610 1. Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.000 In | AB2RNQ 1NHZ7 1610 1.1"€51.10
GATES 1610 1.1/16 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.063 In | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1 / 16 "€51.10
GATES 1610 1.1/2 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "€49.56
GATES 1610 1.1/4 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.250 In | AB2RNU 1NJA1 1610 1.1 / 41.25 "€49.56
GATES 1610 1.1/8 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.125 In | AB2RNV 1NJA2 1610 1.1 / 81.125 "€49.56
GATES 1610 1.11/16 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.688 In | AB2RNW 1NJA3 1610 1.11 / 161-11 / 16 "€53.51
GATES 1610 1.3/16 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 1.188 In | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "€51.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 1610 .15/16 Burç Serisi 1610 Delik Çapı 0.938 In
€51.10 / Adet