Gates 6 X 98 Yeniden Kemer | Sonsuz Yuvarlak Kemer Katı 3/8 İnç Kauçuk | 1nkk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 6 X 98 RE KEMER Sonsuz Yuvarlak Kemer Katı 3/8 İnç Kauçuk | AB2TAQ 1NKK4

GATES 6 X 98 RE KEMER Sonsuz Yuvarlak Kayış Düz 3/8 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TAQ Model: 6 X 98 RE KEMERÇapraz Referans: 1NKK4
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
€121.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Yuvarlak Kemer
RenkSiyah
Çekirdek tipiKatı Takviyeli
Çap3 / 8 "
SertlikSahil A 80
Iç uzunluk98 "
MalzemeLastik sakız
Min. Kasnak Dia.3"
UzunlukSonsuz
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu4010125500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Doku (Kaba)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapIç uzunlukÜcret
GATES 9 X 250 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 RE KEMER9 / 16 "250 "€500.64
GATES 9 X 270 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAT 1NKK6 9 X 270 RE KEMER9 / 16 "270 "€560.83
GATES 9 X 233 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 RE KEMER9 / 16 "233 "€410.39
GATES 9 X 564 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 RE KEMER9 / 16 "564 "€980.10
GATES 9 X 308 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 RE KEMER9 / 16 "308 "€510.52
GATES 9 X 386 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAX 1NKL1 9 X 386 RE KEMER9 / 16 "386 "€764.79
GATES 9 X 331 RE BELT Sonsuz Yuvarlak Kayış Katı 9/16 İnç Kauçuk | AB2TAY 1NKL2 9 X 331 RE KEMER9 / 16 "331 "€672.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 6 X 98 RE KEMER Sonsuz Yuvarlak Kayış Düz 3/8 İnç Kauçuk
€121.26 / Adet