GATES F 1 7/8 Burç Serisi F Delik Çapı 1.875 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
Cıvata Çember Çapı | 5.625 " |
Cıvata Ölçüsü | 9/16-12" x 3-5/8" |
Delik Burç Serisi | F |
Delik Dia. | 1.875 " |
uzunluk | 3.75 " |
SAE Notu | 5 |
Konik | 3/4 "ft başına |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8483902000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00