Gates Vd2/3v5.60 | V-Kayış Kasnağı Sökülebilir 2 Yiv 5.6 Dış Çap | 1ngp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES QD2 / 3V5.60 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 2 Yivli 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7

GATES QD2/3V5.60 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 2 Oluk 5.6 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RHK Modeli: QD2/3V5.60Çapraz Referans: 1NGP7
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
€213.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
3V Kayış Aralığı Çapı5.55 "
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burçlu Delik
Burç GerekliSH
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-11/16"
Sektör NumarasıQD2 / 3V5.60
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı2
Dış Çap.5.6 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBurç GerekliİnşaatMil Dia'ya uyar.Sektör Numarası+Dış Çap.Ücret
GATES QD2 / 3V10.60 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 2 Yivli 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKKol1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60V-kayış kasnak10.6 "€388.04
GATES QD2 / 3V25.00 V-kayışlı Kasnak Ayrılabilir 2 Yivli 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFKol1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00V-kayış kasnak25 "€1,221.94
GATES QD2 / 3V5.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 2 Yivli 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHİçi Dolu1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00V-kayış kasnak5"€196.81
GATES QD2/3V5.30 V Kayışlı Kasnak, Ayrılabilir, 2 Yivli, 5.3" Dış Çap | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHİçi Dolu1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30V-kayış kasnak5.3 "€205.97
GATES QD2 / 3V6.00 V-kayışlı Kasnak Ayrılabilir 2 Yivli 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHİçi Dolu1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00V-kayış kasnak6"€265.72
GATES QD2 / 3V6.50 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 2 Yivli 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50GBF(SDS)İçi Dolu1 / 2 "ila 2"QD2 / 3V6.50V-kayış kasnak6.5 "€227.72
GATES QD2 / 3V6.90 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 2 Yivli 6.9 Od | AB2RHN 1NGR1 QD2 / 3V6.90GBF(SDS)İçi Dolu1 / 2 "ila 2"QD2 / 3V6.90V-kayış kasnak6.9 "€254.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES QD2/3V5.60 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 2 Oluk 5.6 Od
€213.69 / Adet