Ge Lighting 15t7n Cd | Akkor Ampul T7 15w | 4v451 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA 15T7N CD Akkor Ampul T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153

GE LIGHTING 15T7N CD Akkor Ampul T7 15w

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9URZ Model: 15T7N CD'siÇapraz Referans: 4V451 / 35153
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
€0.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü38.625 "
Ortalama yaşam3000 saat.
baz TürüAra Vida (E17)
Ampul Çapı7 / 8 "
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2800K
İlk Lümen108
Lamba Tanımı15T7N KART
Lamba Çapı7 / 8 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT7
Lamba TipiTüp
lümen108
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.25 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruDikiş Makineleri
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Gerilim120
Watt15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Osram 18173, Philips 248161

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüRenk sıcaklığı.Lamba TanımıBirincil BaşvuruÜcret
GE AYDINLATMA 15T7C Akkor Ampul T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494 15T7CŞamdan Vidası (E12)2700K15T7CGenel Amaçlı€5.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING 15T7N CD Akkor Ampul T7 15w
€0.55 / Adet