GE LIGHTING 200PAR56/MFL Akkor Kapalı Işın Projektör Par56 200w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Sızdırmaz Kiriş Lambası |
Ortalama Ampul Ömrü | 2000 saat. |
Ortalama yaşam | 2000 saat. |
baz Türü | Mogul Uç Uç (GX16d) |
Ampul Çapı | 7" |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2750K |
İlk Lümen | 2270 |
Lamba Tanımı | 200PAR56 / MFL |
Lamba Çapı | 7" |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | PAR56 |
Lamba Tipi | Mühürlü kiriş |
Işık Dağılımı | Orta Sel |
lümen | 2270 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5" |
Genel Lamba Şekli | PAR |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.49 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
HS kodu | 8539100060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | lümen | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Watt | baz Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350PAR56 / SP | 6200 | 500 saat. | 500 saat. | 4.5 " | Trenler ve Lokomotifler | 75 | 350 | Vida terminalleri | €73.29 | ||
300PAR56 / WFL-120V | 3840 | 2000 saat. | 2000 saat. | 5" | Yüzme Havuzları | 120 | 300 | Mogul Uç Uç (GX16d) | €50.37 | ||
200PAR-30V | 3700 | 350 saat. | 350 saat. | 4.5 " | Trenler ve Lokomotifler, Çok Dar Nokta | 30 | 200 | Vida terminalleri | €57.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00