GE LIGHTING 250R40/1/STG Akkor Reflektör Lamba R40 250w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Isı Lambası |
Ortalama Ampul Ömrü | 54 " |
Ortalama yaşam | 5000 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 5" |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2500K |
İlk Lümen | 2150 |
Lamba Tanımı | 250R40 / 1 / STG PQ6 |
Lamba Çapı | 5" |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | R40 |
Lamba Tipi | Reflektör-R / BR |
Işık Dağılımı | Sel |
lümen | 2150 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 6 9 / 16 " |
Genel Lamba Şekli | R |
Birincil Başvuru | Isı Lambaları |
Parçalanma Direnci | Evet |
Kırılmaya dayanıklı | Evet |
Gerilim | 120 |
Watt | 250 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8539294000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00