GE LIGHTING 25A/CL-130V Akkor Ampul A19 25w
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 2500 saat. |
Ortalama yaşam | 2500 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 2-3 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
İlk Lümen | 215 |
Lamba Tanımı | 25A / CL / 2PK-130V |
Lamba Çapı | 2.375 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | A19 |
Lamba Tipi | Bir şekil |
lümen | 215 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 4.25 " |
Genel Lamba Şekli | A |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Kaba hizmet | Yok hayır |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 130 |
Watt | 25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.14 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 8539228040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Birincil Başvuru | Kaba hizmet | Gerilim | Watt | Renk sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A-130V | 4.25 " | 2500 saat. | 2500 saat. | Genel Amaçlı | Yok hayır | 130 | 25 | 2700K | €0.25 | ||
25A / W | 4.25 " | 2500 saat. | 2500 saat. | Genel Amaçlı | Yok hayır | 120 | 25 | 2800K | €0.89 | ||
60A / Y | 4.437 " | 1000 saat. | 1000 saat. | Böcek Işıkları | Yok hayır | 120 | 60 | - | €0.37 | ||
50A19 / RS-75v | 3.875 " | 1000 saat. | 1000 saat. | Trenler, Kaba Servis | Evet | 75 | 50 | 2700K | €10.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00