GE LIGHTING 25BC Incandescent Light Bulb B10 25w
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 2250 saat. |
Ortalama yaşam | 2250 saat. |
baz Türü | Şamdan Vidası (E12) |
Ampul Çapı | 1-1 / 4 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2500K |
İlk Lümen | 280 |
Lamba Tanımı | 25BC/H/CD2 |
Lamba Çapı | 1.25 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | B10 |
Lamba Tipi | Kör ipucu |
lümen | 280 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 3.75 " |
Genel Lamba Şekli | B |
Birincil Başvuru | Avizeler |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
UPC | 995479524266 |
Gerilim | 120 |
Watt | 25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.3 |
Gemi genişliği (cm) | 19.3 |
HS kodu | 8539228030 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00