GE LIGHTING 25PAR36/WFL Akkor Projektör Par36 25w
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 2000 saat. |
Ortalama yaşam | 2000 saat. |
baz Türü | Vida terminalleri |
Ampul Çapı | 4-1 / 2 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
İlk Lümen | 150 |
Lamba Tanımı | 25PAR 36WFL |
Lamba Çapı | 4.5 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | PAR36 |
Lamba Tipi | Reflektör-PAR |
Işık Dağılımı | Geniş Sel |
lümen | 150 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 2.75 " |
Genel Lamba Şekli | PAR |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 12 |
Watt | 25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.73 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 8539228040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Lamba Kaplaması | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Lamba şekli | Lamba Tipi | Işık Dağılımı | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CAC CD2 | Temizle | 59 " | 1500 saat. | CA8 | Alev Ucu | - | 90 | 4.125 " | €0.42 | ||
15FC CD2 | Temizle | 59 " | 1500 saat. | F10 | Alev Ucu | - | 136 | 4.375 " | €0.66 | ||
6T4 1/2/1 | Temizle | - | 1500 saat. | T4 1/2 | Tüp | - | - | 1.875 " | €10.74 | ||
40R16 / CD | Açık beyaz | 59 " | 1500 saat. | R16 | Reflektör-R / BR | Spot | 240 | 3.375 " | €1.18 | ||
1000-130v | Temizle | 1000 saat. | 1000 saat. | PS52 | Bir şekil | - | 23,740 | 13 " | €81.93 | ||
100/300 Mog Tabanı | Açık beyaz | 1200 saat. | 1200 saat. | PS25D | Bir şekil | - | 1250/2650/3900 | 6 11 / 16 " | €1.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00