GE LIGHTING 300-130v Akkor Ampul Ps35 300w
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 1000 saat. |
Ortalama yaşam | 1000 saat. |
baz Türü | Mogul Vidası (E39) |
Ampul Çapı | 4-3 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
İlk Lümen | 5820 |
Lamba Tanımı | 300 |
Lamba Çapı | 4.375 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | PS35 |
Lamba Tipi | Bir şekil |
lümen | 5820 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 9.375 " |
Genel Lamba Şekli | PS |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 130 |
Watt | 300 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.42 |
Gemi genişliği (cm) | 67.06 |
HS kodu | 8539294000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00