GE LIGHTING 40CAC/L/BB CD4 Akkor Ampul Ca10 40w - 4'lü Paket
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 38.625 " |
Ortalama yaşam | 3000 saat. |
baz Türü | Şamdan Vidası (E12) |
Ampul Çapı | 1-1 / 4 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2800K |
İlk Lümen | 360 |
Lamba Tanımı | 40CAC / L / BB CD4 / L |
Lamba Çapı | 1.25 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | CA10 |
Lamba Tipi | Alev Ucu |
lümen | 8-1 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 4.125 " |
Genel Lamba Şekli | CA |
Birincil Başvuru | Avizeler |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 8539294000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00