GE LIGHTING 40R14/CD Akkor Spot Işığı R14 40w
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 59 " |
Ortalama yaşam | 1500 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 1-3 / 4 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı Sadece |
İlk Lümen | 280 |
Lamba Tanımı | 40R14 / CD |
Lamba Çapı | 1.75 " |
Lamba Kaplaması | Açık beyaz |
Lamba şekli | R14 |
Lamba Tipi | Reflektör-R / BR |
Işık Dağılımı | Spot |
lümen | 280 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 2 1 / 6 " |
Genel Lamba Şekli | R |
Birincil Başvuru | içeriye |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.32 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 8539228040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Işık Dağılımı | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25R14SC / SP | Spot | 2000 saat. | 2000 saat. | 200 | 2.625 " | Genel Amaçlı | 12 | 25 | €6.04 | ||
15R14SC / SP | Spot | 2000 saat. | 2000 saat. | 120 | 2.625 " | Genel Amaçlı | 12 | 15 | €2.11 | ||
25R14N-130V | Sel | 59 " | 1500 saat. | 180 | 2.625 " | Genel Amaçlı | 130 | 25 | €1.76 | ||
40R14 / N / CD | Spot | 59 " | 1500 saat. | 280 | 2 2 / 3 " | içeriye | 120 | 40 | €1.12 | ||
25R14N-120V | Spot | 59 " | 1500 saat. | 180 | 2 9 / 16 " | içeriye | 120 | 25 | €2.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00