GE LIGHTING 6839 Minyatür Akkor Ampul T1 28v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Minyatür Akkor Ampul |
Ortalama Ampul Ömrü | 50.875 " |
Ortalama yaşam | 16,000 saat. |
baz Türü | Alt Cüce Flanşlı |
Mevcut Çizim | 240mA |
Lamba şekli | T1 |
Lamba Tipi | Minyatür-T |
Açık renk | Temizle |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 0.36 " |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Uçak |
Ticaret Numarası | 6839 |
Gerilim | 28 |
Watt | 0.2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8539228040 |
Menşe Ülkesi | TH |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Açık renk | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Genel Lamba Şekli | Birincil Başvuru | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | Minyatür-S | 1000 saat. | 1000 saat. | - | 126 | 2" | S | Gösterge | €0.77 | ||
1196 | Minyatür RP | 300 saat. | 300 saat. | Beyaz | 628 | 2.25 " | RP | Yedekleme, Viraj Alma | €1.25 | ||
1308 | Minyatür-B | 2000 saat. | 2000 saat. | - | 16 | 1.75 " | B | Uçak | €0.91 | ||
53 | Minyatür-G | - | 1000 saat. | - | - | 0.94 " | G | Genel Amaçlı | €0.12 | ||
210 | Minyatür-B | 100 saat. | 100 saat. | Beyaz | 15 | 1.75 " | B | Enstrüman | €0.49 | ||
88 | Minyatür-S | 300 saat. | 300 saat. | - | 188 | 2" | S | Gösterge | €0.30 | ||
60MB | Minyatür-T | - | 7500 saat. | - | - | 1.19 " | T | Gösterge | €0.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00