GE LIGHTING 6S6-120V Akkor Ampul S6 6w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 59 " |
Ortalama yaşam | 1500 saat. |
baz Türü | Şamdan Vidası (E12) |
Ampul Çapı | 3 / 4 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2800K |
İlk Lümen | 41 |
Lamba Tanımı | 6S6 |
Lamba Çapı | 3 / 4 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | S6 |
Lamba Tipi | Minyatür-S |
lümen | 41 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 1.875 " |
Genel Lamba Şekli | S |
Birincil Başvuru | Aletler |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
UPC | 695978040228 |
Gerilim | 120 |
Watt | 6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
HS kodu | 8539228060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Birincil Başvuru | Gerilim | Watt | baz Türü | Renk sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S6 / 3 | 1.875 " | 54 " | 5000 saat. | Aletler | 120 | 6 | Şamdan Vidası (E12) | 3000K | €11.80 | ||
3S6 / 5 | 1.875 " | 38.625 " | 3000 saat. | Aletler | 130 | 3 | Şamdan Vidası (E12) | 2700K | €7.04 | ||
6S6-145V | 1.875 " | 59 " | 1500 saat. | Trenler | 145 | 6 | Şamdan Vidası (E12) | 2700K | €0.50 | ||
6S6-155V | 1.875 " | 59 " | 1500 saat. | Trenler | 155 | 6 | Şamdan Vidası (E12) | 2700K | €5.41 | ||
6S6DC-120V | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500 saat. | Aletler | 120 | 6 | Çift Kontak Bayonet (BA15d) | 2700K | €0.93 | ||
6S6DC-130V | 1.875 " | 59 " | 1500 saat. | Aletler | 130 | 6 | Çift Kontak Bayonet (BA15d) | 2700K | €1.08 | ||
6S6 / 7 | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500 saat. | Aletler | 120 | 6 | Ara Vida (E17) | 2700K | €0.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00