GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE Tavan Armatürü Led Edgelit 1 x 4
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavan Armatürü |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 80 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yükseklik | 2.5 " |
LED Değiştirme | 2 Lamba LFL |
uzunluk | 12 " |
lümen | 3800 |
Watt Başına Lümen | 80.8 |
Nominal Yaşam | 50000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -10 ila 40 Derece C |
Gerilim | 120 için 277 |
Garanti | 5 Yıl |
Watt | 47 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00