GE LIGHTING F18DBX/830/ECO Plug-in Cfl 18w Kısılamaz 3000k 10000 Saat
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklenti CFL |
Ortalama Ampul Ömrü | 10,000 saat. |
Ortalama yaşam | 10,000 saat. |
baz Türü | 2 Pimli (G24D-2) |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Sıcak beyaz |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
CRI | 82 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Kısılamaz |
Dipnotlar | 1,2,5 |
Akkor Eşdeğeri (Watt) | 75 |
İlk Lümen | 1200 |
Lamba Tanımı | F18DBX / ECO |
Lamba şekli | T4 |
Lamba Tonu | Açık beyaz |
Lamba Tipi | Çift tüp |
lümen | 1200 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 6" |
Ortalama Lümen | 980 |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 5 Derece F |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Başlangıç türü | önceden ısıtmak |
Watt | 18 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 8539310050 |
Menşe Ülkesi | HU |
PLATFORM | Model | İlk Lümen | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Lamba Tanımı | Lamba Tonu | Lamba Tipi | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13BX / 835 / ECO | 825 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13BX / ECO | Nötr | Tek tüp | 825 | 7.25 " | €6.47 | ||
F13BX / 841 / ECO | 825 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13BX / ECO | Serin | Tek tüp | 825 | 7.25 " | €6.04 | ||
F13BX / 827 / ECO | 825 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13BX / ECO | Açık beyaz | Tek tüp | 825 | 7.25 " | €6.04 | ||
F13BX / 830 / ECO | 825 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13BX / ECO | Açık beyaz | Tek tüp | 825 | 7.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
F13DBX23 / 827 / ECO | 810 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13DBX23 / ECO | Açık beyaz | Çift tüp | 810 | 4 27 / 32 " | €16.30 | ||
F13DBX23 / 830 / ECO | 810 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13DBX23 / ECO | Açık beyaz | Çift tüp | 810 | 4 27 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
F13DBX23 / 835 / ECO | 810 | 10,000 saat. | 10,000 saat. | F13DBX23 / ECO | Nötr | Çift tüp | 810 | 4 27 / 32 " | €13.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00