GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U Şekilli Lamba
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Şeklinde Floresan Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 20,000 saat. |
Ortalama yaşam | 20,000 saat. |
baz Türü | Orta Bi-Pin (G13) |
Viraj Yarıçapı | 6" |
Ampul Çapı | 1" |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Nötr |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 82 |
İlk Lümen | 2800 |
Lamba Tanımı | F32T8/SPX35/U/6/2 |
Lamba Çapı | 1" |
Lamba şekli | T8 |
Lamba Tonu | Nötr |
Lamba Tipi | U şekli |
uzunluk | 22.5 " |
lümen | 2800 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 22.5 " |
Ortalama Lümen | 2630 |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 10 Derece C |
Genel Lamba Şekli | T |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Başlangıç türü | Anlık |
UPC | 043168689212 |
Gerilim | 120 |
Watt | 32 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.21 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8539310070 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Lamba Tanımı | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Lamba Tonu | lümen | Ortalama Lümen | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | Başlangıç türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F26T8SPX35 / U / ECO | F26T8SPX35 / U / ECO | 30,000 saat. | 30,000 saat. | Nötr | 2250 | 1900 | 59 Derece F | Hızlı | €10.50 | |
F26T8SPX41 / U / ECO | F26T8SPX41 / U / ECO | 30,000 saat. | 30,000 saat. | Serin | 2250 | 1900 | 59 Derece F | Hızlı | €4.33 | |
F29T8SPX35 / U / ECO | F29T8SPX35 / U / ECO | 30,000 saat. | 30,000 saat. | Nötr | 2500 | 2200 | 59 Derece F | Hızlı | €3.94 | |
F29T8SPX41 / U / ECO | F29T8SPX41 / U / ECO | 30,000 saat. | 30,000 saat. | Serin | 2500 | 2200 | 59 Derece F | Hızlı | €3.94 | |
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000 saat. | 20,000 saat. | Nötr | 2800 | 2622 | - | Hızlı | €27.96 | |
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000 saat. | 20,000 saat. | Serin | 2800 | 2622 | - | Hızlı | €27.22 | |
F31T8 / SPX30 / U / ECO | F31T8SPX * / U / ECO | 24,000 saat. | 24,000 saat. | Ilık, hafif sıcak | 2775 | 2636 | - | Hızlı | €24.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00