GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Vidalı Cfl Kısılabilir 6500k R30
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vidalı CFL |
Ortalama Ampul Ömrü | 10,000 saat. |
Ortalama yaşam | 10,000 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Gün ışığı |
Renk sıcaklığı. | 6500K |
CRI | 82 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Kısılamaz |
Akkor Eşdeğeri (Watt) | 60 |
İlk Lümen | 650 |
Lamba Tanımı | FLE15 / 2 / R30 / D |
Lamba şekli | R30 |
Lamba Tonu | Gün ışığı |
Lamba Tipi | Reflektör-R / BR |
lümen | 650 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5.5 " |
Ortalama Lümen | 520 |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 5 Derece F |
Genel Lamba Şekli | R |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 15 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 8539310060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | lümen | Ampul Tonu | Renk sıcaklığı. | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ortalama Lümen | Genel Lamba Şekli | Watt | İlk Lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLE11 / 2 / A19 / XL | 500 | Açık beyaz | 2700K | 4.25 " | 400 | A | 11 | 500 | €1.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00