Ge Lighting Ge432mvps-n-v03 | Karartma Balastı 120/277v 48 İnç Lamba | 12v432 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA GE432MVPS-N-V03 Karartma Balastı 120 / 277v 48 İnç Lamba | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Karartma Balast 120/277v 48 İnç Lamba

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4NPG Modeli: GE432MVPS-N-V03Çapraz Referans: 12V432

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€96.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karartma Balastı
Amper AC0.96
Balast Faktörü0.88 N
Balast Ailesiultra başlangıç
Balast TipiElektronik Karartma
Yükseklik1.187 "
Giriş Watt114
Lamba TipiT8
uzunluk9.5 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.60 Derece F
F17T8 Lamba Sayısı4
F25T8 Lamba Sayısı4
F32T8 Lamba Sayısı4
Lamba Sayısı4
Güç Faktörü0.99
Ses Derecesi20 - 24dB
Başlangıç ​​türüProgramlı
Termal korumaSınıf P
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120/277
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Karartma Aralığı (% 100 ila% 3 Seviye Çıkışı)
  • Lamba Uzunluğu (48 ")
  • F28T5 Lamba Sayısı (4)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Karartma Balast 120/277v 48 İnç Lamba
€96.53 / Adet