GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Karartma Balast 120/277v 48 İnç Lamba
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karartma Balastı |
Amper AC | 0.96 |
Balast Faktörü | 0.88 N |
Balast Ailesi | ultra başlangıç |
Balast Tipi | Elektronik Karartma |
Yükseklik | 1.156 " |
Giriş Watt | 114 |
Lamba Tipi | T8 |
uzunluk | 9.5 " |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 60 Derece F |
F17T8 Lamba Sayısı | 4 |
F25T8 Lamba Sayısı | 4 |
F32T8 Lamba Sayısı | 4 |
Lamba Sayısı | 4 |
Güç Faktörü | 0.99 |
Ses Derecesi | 20 - 24dB |
Başlangıç türü | Programlı |
Termal koruma | Sınıf P |
toplam harmonik bozulma | 10% 'den Az |
Gerilim | 120/277 |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.4 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 8504100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00