Ge Lighting Gec-218-mvps-3w | Cfl Balast Elektronik 39w 120/277v | 2xkw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA GEC-218-MVPS-3W Cfl Elektronik Balast 39w 120 / 277v | AC3YDJ 2XKW1

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Balast Elektronik 39w 120/277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YDJ Modeli: GEC-218-MVPS-3WÇapraz Referans: 2XKW1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€38.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CFL Balast
Balast FaktörüNormal
Balast AilesiProLine (R)
Balast TipiElektronik
baz Türü4 Pin
Boyut ReferansıA38
Yükseklik1"
Giriş Watt39
uzunluk5"
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.97'den büyük
Başlangıç ​​türüProgramlanmış / Hızlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120/277
genişlik2 2 / 5 "
Kablolama TipiDizi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • F18BX Lamba Sayısı (2)
  • F26DBX Lamba Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş WattLamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türügenişlikÜcret
GE AYDINLATMA GEC226-MVPS-3W Cfl Elektronik Balast 54w 120 / 277v | AC3YDK 2XKW2 GEC226-MVPS-3W2.375 "5420.98'den büyükProgramlı1"€47.01
GE AYDINLATMA GEC-242-MVPS-3W Cfl Elektronik Balast 43 / 44w 120 / 277v | AE8JJY 6DGL0 GEC-242-MVPS-3W1 2 / 5 "43/4410.99/0.96Programlı3"€52.71
GE AYDINLATMA GEC213-MVPS-3W Cfl Elektronik Balast 29w 120 / 277v | AF9KBT 2XKV9 GEC213-MVPS-3W1"2920.98'den büyükProgramlanmış / Hızlı2 2 / 5 "€40.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Balast Elektronik 39w 120/277v
€38.93 / Adet