GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 Led Ampul C7 2700k Yumuşak Beyaz - 2'li Paket
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 25,000 saat. |
Ortalama yaşam | 25000 |
baz Türü | Şamdan Vidası (E12) |
Ampul Çapı | 7 / 8 " |
Ampul Yuvası | polikarbonat |
Ampul Teknolojisi | LED |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
CRI | 82 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Kısılamaz |
Energy Star Uyumlu | Evet |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı Sadece |
Lamba Tanımı | LED1 / C7W / C-CD2 |
Lamba Çapı | 0.875 " |
Lamba şekli | C7 |
Lamba Tipi | Kör ipucu |
LED Değiştirme | 10W INC / 3W CFL |
Açık renk | Açık beyaz |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 2" |
Genel Lamba Şekli | C |
Gerilim | 120 |
Watt | 0.5 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00