Ge Lighting Led10t8/2.5/865 | Led Lamba T8 9.0w 120v 6500k İç Mekan | 39cc81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LED10T8 / 2.5 / 865 LED Lamba T8 9.0W 120V 6500K İç Mekan | AH8YKH 39CC81

GE LIGHTING LED10T8/2.5/865 LED Lamba T8 9.0W 120V 6500K İç Mekan

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YKH Modeli: LED10T8/2.5/865Çapraz Referans: 39CC81
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
€5.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED lamba
Ortalama Ampul Ömrü50,000 saat.
baz TürüOrta Bi-Pin (G13)
Ampul Yuvasıpolikarbonat
CRI80
Energy Star UyumluYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Rengi Sıcaklığı6500K
Lamba Çapı1"
Lamba TipiLED
Işık çıkışı5000K ve Üzeri, Gün Işığı
lümen1050
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk30 "
Güç KaynağıAyrı Sürücü Gerektirir
Tipdoğrusal
Gerilim120
Watt9.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)52.83
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: T8
  • Kısılabilir: Hayır
  • Watt Eşdeğeri: 30W LFL
  • Renk Ayarlama: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Lamba TanımılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGüç KaynağıGerilimWattÜcret
GE AYDINLATMA LED7T8 / 1.5 / 865 LED Lamba T8 6.0W 120V 6500K İç Mekan | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED lambaLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Ayrı Sürücü Gerektirir1206.0€4.88
GE AYDINLATMA LED9T8 / 2/865 LED Lamba T8 8.0W 120V 6500K İç Mekan | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865LED lambaLED9T8 / 2 / 86590024 "Ayrı Sürücü Gerektirir1208.0€4.75
GE AYDINLATMA LED25T8 / 5/865 LED Lamba T8 25 Genişlik 120V 6500K İç Mekan | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED lambaLED25T8 / 5 / 865250064 "Ayrı Sürücü Gerektirir12025€10.63
GE AYDINLATMA LED21T8 / 4/865 LED Lamba T8 21W 120V 6500K İç Mekan | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED lambaLED21T8 / 4 / 865275048 "Ayrı Sürücü Gerektirir12018.0€3.90
GE AYDINLATMA LED12ET8 / 3/850 LED Tüp 12W T8 5000K 36 İnç | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850LED TüpLED12ET8 / 3/850165036 "Tak ve Çalıştır120/27712.0€6.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LED10T8/2.5/865 LED Lamba T8 9.0W 120V 6500K İç Mekan
€5.70 / Adet