Ge Lighting Lu1000/eco | Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba E25 1000w | 2v754 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LU1000/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba E25 1000w | AC3NWJ 2V754 / 44058

GE LIGHTING LU1000/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba E25 1000w

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3NWJ Modeli: LU1000/ECOÇapraz Referans: 2V754 / 44058
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
€95.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Lambası
ANSI KoduS52
Ortalama Ampul Ömrü24,000 saat.
Ortalama yaşam24,000 saat.
baz TürüMogul Vidası (E39)
Ampul Çapı3-1 / 8 "
Ampul TeknolojisiYüksek basınçlı sodyum
Renk sıcaklığı.2100K
CRI22
Fikstür TipiAçılış
İlk Lümen130,000
Lamba TanımıLU1000 / ECO
Lamba Çapı3.125 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliE25
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
lümen130,000
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk15 "
Ortalama Lümen117,000
Montaj konumuEvrensel
Genel Lamba ŞekliE
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
UPC043168440585
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8539320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: TCLP Compliant
  • Osram 67307, Philips 368837

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamİlk LümenLamba TanımılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukOrtalama LümenÜcret
GE AYDINLATMA LU1000/SBY/LL Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba E25 1000w | AE7FCY 5XN51 / 27185 LU1000 / SBY / LL40,000 saat.40,000 saat.127,000LU1000 / SBY / XL127,00015.125 "127,000-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LU1000/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba E25 1000w
€95.22 / Adet