GE LIGHTING Q75CL/MC/CD Halojen Ampul T4 75w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 1000 saat. |
Ortalama yaşam | 1000 saat. |
baz Türü | Minyatür Şamdan Vidası (E11) |
Ampul Çapı | 3 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Halojen |
Renk sıcaklığı. | 2850K |
İlk Lümen | 1050 |
Lamba Tanımı | Q75 / CL / MC / CD |
Lamba Çapı | 3 / 8 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | T4 |
Lamba Tipi | Tek uçlu |
lümen | 1050 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 2.5 " |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 75 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 8539212080 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Lamba Çapı | ANSI Kodu | Ortalama Ampul Ömrü | Lamba Kaplaması | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q400CL / MC | 1 / 2 " | - | 2000 saat. | Temizle | 8250 | 3.625 " | Genel Amaçlı | 120 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q250DC | 1 / 2 " | - | 2000 saat. | buzlu | 4850 | 3" | Genel Amaçlı | 130 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q100DC | 1 / 2 " | - | 2000 saat. | buzlu | 1550 | 2.437 " | Genel Amaçlı | 120 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q100CL / DC | 1 / 2 " | - | 2000 saat. | Temizle | 1600 | 2.437 " | Sahne ve Stüdyo | 120 | €33.26 | ||
Q40G9 / CD | 1.25 " | - | 2000 saat. | Temizle | 480 | 1.75 " | Genel Amaçlı | 120 | €4.63 | ||
Q50 / G8 / CD -120V | 1 / 2 " | - | - | Temizle | - | 1.75 " | Masa Lambası, Masa Kafesi | 120 | €0.72 | ||
Q250CL / MC (EHT) -120V | 1 / 2 " | EHT | 2000 saat. | Temizle | 5000 | 3.125 " | Sahne ve Stüdyo | 120 | €27.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00