Gearwrench 3886 | Kılavuz/Kalıp Seti Karbon 40 Parça M3 - M12 | 3klr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DİŞLİ 3886 Kılavuz / pafta Seti Karbon 40 Parça M3 - M12 | AC9VGR 3KLR4

GEARWRENCH 3886 Kılavuz Pafta Seti Karbon 40 Parça M3'ten M12'ye

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VGR Model: 3886Çapraz Referans: 3KLR4
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
€293.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dokun ve Öl Seti
Kesim Ölçüleri17
Kalıp Tipi5/8 "ve 1" Hex Katı
Bitişkaplanmamış
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı40
SAE veya Metrikmetrik
Boyut aralığıM3 ila M12
Boyutları3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75
Dahil BoyutlarM3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP
Konu Türümetrik
TipMetrik, Kilitleme
UPC082171388620

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikDahil BoyutlarKonu TürüTipÜcret
DİŞLİ DİŞLİ 3885 Kılavuz / pafta Seti Karbon 40 Parça # 4 - 1/2 In | AC9VGT 3KLR5 3885SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTKuzey Kore, NFKesirli, Kilitleme€320.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEARWRENCH 3886 Kılavuz Pafta Seti Karbon 40 Parça M3'ten M12'ye
€293.50 / Adet