Gearwrench 41890 | Yağ Filtresi Lokma Seti 6 Lokmalı | 11u416 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEARWRENCH 41890 Yağ Filtresi Soket Seti 6 Soketli | AA3TCB 11U416

GEARWRENCH 41890 Yağ Filtresi Lokma Takımı 6'lı Lokma

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3TCB Model: 41890Çapraz Referans: 11U416
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
€88.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Filtresi Soket Takımı
Kapasite24 mm 27 mm 29 mm 32 mm 36 mm 38 mm
MalzemeAlaşımlı Çelik
Tip3/8 Sürücü Soket Takımı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Soket Ölçüleri (In.) (24mm, 27mm, 29mm, 32mm, 36mm, 38mm)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEARWRENCH 41890 Yağ Filtresi Lokma Takımı 6'lı Lokma
€88.45 / Adet