Gems Sensors Fs-380p 197085 | Sıvı Akış Anahtarı Piston Spst 10va | 1alv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEMS SENSÖRLERİ FS-380P 197085 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6

GEMS SENSORS FS-380P 197085 Sıvı Akış Anahtarı Pistonlu Spst 10va

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WPJ Modeli: FS-380P 197085Çapraz Referans: 1ALV6
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
€135.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Akış Anahtarı
gövde MalzemesiPolipropilen
Bağlantı boyutu3/8 ÇNPT
İletişim değerlendirmesi10VA
Akış hızı2 dev / dak
MalzemePolipropilen, PPS Kompozit, SS, Florokarbon
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı212 F
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı212 F
Maks. Basınç125 psi
Min. Ortam Sıcaklığı0 F
Min. Akışkan Sıcaklığı0 F
Önerilen Filtreleme (mikron)100
Anahtar TürüSPST, HAYIR
TipPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesiİletişim değerlendirmesiAkış hızıMalzemeMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. BasınçÜcret
GEMS SENSÖRLERİ FS-380P 209876 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 10va | AA8WPD 1ALV1 FS-380P 209876Polipropilen10VA0.15 dev / dakPolipropilen, PPS Kompozit, SS, Florokarbon212 F212 F125 psi€128.01
GEMS SENSÖRLERİ FS-380P 197081 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081Polipropilen10VA0.25 dev / dakPolipropilen, PPS Kompozit, SS, Florokarbon212 F212 F125 psi€130.28
GEMS SENSÖRLERİ FS-380P 197082 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082Polipropilen10VA0.5 dev / dakPolipropilen, PPS Kompozit, SS, Florokarbon212 F212 F125 psi€127.43
GEMS SENSÖRLERİ FS-380P 197083 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083Polipropilen10VA1 dev / dakPolipropilen, PPS Kompozit, SS, Florokarbon212 F212 F125 psi€135.23
GEMS SENSÖRLERİ FS-380P 197084 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084Polipropilen10VA1.5 dev / dakPolipropilen, PPS Kompozit, SS, Florokarbon212 F212 F125 psi€130.28
GEMS SENSÖRLERİ FS-380 181130 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Pirinç20VA0.15 dev / dakPirinç, PPS Kompozit, Epoksi, SS, Florokarbon275 F275 F1500 psi€272.29
GEMS SENSÖRLERİ FS-380 168432 Sıvı Akış Şalteri Piston Spst 20va | AA8WPL 1ALV8 FS-380 168432Pirinç20VA0.25 dev / dakPirinç, PPS Kompozit, Epoksi, SS, Florokarbon275 F275 F1500 psi€287.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEMS SENSORS FS-380P 197085 Sıvı Akış Anahtarı Pistonlu Spst 10va
€135.04 / Adet