Gems Sensors Fs-500 170234 | Sıvı Akış Anahtarı Mekiği Spst No 20va | 1ala5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEMS SENSÖRLERİ FS-500 170234 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va | AA8WJN 1ALA5

GEMS SENSORS FS-500 170234 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WJN Modeli: FS-500 170234Çapraz Referans: 1ALA5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€184.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Akış Anahtarı
gövde MalzemesiPolipropilen
Bağlantı boyutu3/4 FNPT'li
İletişim değerlendirmesi20VA
Akış hızı2.5 dev / dak
MalzemePolipropilen, SS, Viton veya Buna N
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı212 F
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı212 F
Maks. Basınç100 psi
Min. Ortam Sıcaklığı0 F
Min. Akışkan Sıcaklığı0 F
Önerilen Filtreleme (mikron)150
Anahtar TürüSPST, HAYIR
TipMekik
UPC818256917047
Gerilim120-240 VAC / VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıÜcret
GEMS SENSÖRLERİ FS-500 170231 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va | AA8WGJ 1AKZ8 FS-500 1702310.25 dev / dak€879.30
GEMS SENSÖRLERİ FS-500 170232 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va | AA8WJK 1ALA1 FS-500 1702320.5 dev / dak€179.16
GEMS SENSÖRLERİ FS-500 170233 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va | AA8WJL 1ALA3 FS-500 1702331 dev / dak€186.31
GEMS SENSÖRLERİ FS-500 175117 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va | AA8WJM 1ALA4 FS-500 1751172 dev / dak€187.82
GEMS SENSÖRLERİ FS-500 170235 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va | AA8WJQ 1ALA7 FS-500 1702355 dev / dak€177.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEMS SENSORS FS-500 170234 Sıvı Akış Anahtarı Mekik Spst No 20va
€184.58 / Adet