Gems Sensors Ft-110 173933 | Akış Hızı Sensörü Türbini 2 Gpm Maks | 1alz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173933 Akış Hızı Sensörü Türbin 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3

GEMS SENSORS FT-110 173933 Debi Sensörü Türbini 2 Gpm Maks

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WQK Modeli: FT-110 173933Çapraz Referans: 1ALZ3
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
€241.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Hızı Sensörü
doğruluk+/-% 3
Patlama basıncı2500 psi
Devre tipiNPN
Bağlantı boyutu3/8 ÇNPT
Akış Aralığı0.13 için 2.0
Yükseklik1.187 "
Gövde Malzemesinaylon 12
Giriş gücü5 ila 24 VDC @ 8mA
uzunluk2.156 "
Maks. Alan sayısı Viskozite32 ila 81 SSU
Maks. Voltaj24
İşletme basıncı200 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık212 F
Galon başına bakliyat17,400
Önerilen Filtreleme (mikron)24
Tekrarlanabilirlik+/-% 0.5
TipTürbin
Islanan MalzemelerNaylon, PTFE / Grafit
genişlik45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Çıkış Frekansı (Hertz) (38 ila 575)
  • Litre Başına Bakliyat (4600)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukdoğrulukPatlama basıncıMaks. Alan sayısı Viskoziteİşletme basıncıÇalışma sıcaklığı. AralıkIslanan MalzemelergenişlikÜcret
GEMS SENSÖRLERİ 19H256 Akış Hızı Sensörü Türbin 65 Gpm Max | AA8PNU 19H2561.75 "+/-% 31400 PSI32 ila 70 SSU350 PSI-4 Derece F - 212 Derece FNaylon, PTFE / Grafit5 / 8 "€221.18
GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173931 Akış Hızı Sensörü Türbin 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1 FT-110 1739312.156 "+/-% 32500 psi32 ila 81 SSU200 psi212 FNaylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€250.78
GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173932 Akış Hızı Sensörü Türbin 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/-% 32500 psi32 ila 81 SSU200 psi212 FNaylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€238.00
GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173934 Akış Hızı Sensörü Türbin 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/-% 32500 psi32 ila 81 SSU200 psi212 FNaylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€254.77
GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173935 Akış Hızı Sensörü Türbin 6.6 Gpm Max | AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/-% 32500 psi32 ila 81 SSU200 psi212 FNaylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€250.62
GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173931-C Akış Hızı Sensörü Türbin 1.3 Gpm Max | AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-C2.156 "+/-% 32500 psi32 ila 81 SSU200 psi212 FNaylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€284.43
GEMS SENSÖRLERİ FT-110 173932-C Akış Hızı Sensörü Türbin 2.7 Gpm Max | AA8WQP 1ALZ7 FT-110 173932-C2.156 "+/-% 32500 psi32 ila 81 SSU200 psi212 FNaylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€257.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEMS SENSORS FT-110 173933 Debi Sensörü Türbini 2 Gpm Maks
€241.79 / Adet