Gems Sensors Rfi 142542 | Akış Hızı Göstergesi Rotoru 20 Gpm Maks | 1amd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEMS SENSÖRLERİ RFI 142542 Akış Hızı Göstergesi Rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD8

GEMS SENSORS RFI 142542 Akış Hızı Göstergesi Rotor 20 Gpm Maks

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WVE Modeli: RFI 142542Çapraz Referans: 1AMD8
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
€358.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Hızı Göstergesi
Bağlantı boyutu1/2 FNPT'li
uydurmaPirinç
Akış Aralığı4-20 galon / dk
GPM Maks.20
Yükseklik2.375 "
Gövde MalzemesiPirinç
uzunluk1 43 / 64 "
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.212 F
O-RingViton
TipRotor
UPC818256004976
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBağlantı boyutuAkış AralığıYükseklikGövde MalzemesiuzunlukMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
GEMS SENSÖRLERİ RFI 155420 Akış Hızı Göstergesi Rotor 5 Gpm Max | AA8WVB 1AMD5 RFI1554203 1 / 16 "1/4 FNPT'li0.5-5 galon / dk2.375 "Polipropilen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F€156.23
GEMS SENSÖRLERİ RFI 155480 Akış Hızı Göstergesi Rotor 20 Gpm Max | AA8WVC 1AMD6 RFI1554803 1 / 16 "1/2 FNPT'li4-20 galon / dk2.375 "Polipropilen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F€133.55
GEMS SENSÖRLERİ RFI 142541 Akış Hızı Göstergesi Rotor 5 Gpm Max | AA8WVD 1AMD7 RFI1425413"1/4 FNPT'li0.5-5 galon / dk2.375 "Pirinç1 43 / 64 "200 psi212 F€345.11
GEMS SENSÖRLERİ RFI 180392 Akış Hızı Göstergesi Rotor 30 Gpm Max | AA8WVF 1AMD9 RFI1803923 15 / 16 "3/4 FNPT'li5-30 galon / dk2.5 "Pirinç2 5 / 16 "200 psi212 F€350.62
GEMS SENSÖRLERİ RFI 181681 Akış Hızı Göstergesi Rotor 60 Gpm Maks | AA8WVG 1AME1 RFI1816813 15 / 16 "1 FNPT8-60 galon / dk2 13 / 32 "Pirinç2 5 / 16 "200 psi212 F€392.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEMS SENSORS RFI 142542 Akış Hızı Göstergesi Rotor 20 Gpm Maks
€358.77 / Adet