GEMTOR RS3-50 Alma Vinci 50 Feet 310 Lb Sarı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Alma Vinci |
Kablo Çapı | 3 / 16 " |
Renk | Sarı |
Donanım Malzemesi | Dövme Çelik |
Harness Kanca Kapısı Açılışı | 3 / 4 " |
uzunluk | 50ft. |
Satır Malzemesi | Galvanize çelik |
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca Tipi | Ankraj Konektörü Olmadan |
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca Tipi | Döner Gösterge Snaphook |
Gerilme direnci | 4200 lb |
Ağırlık kapasitesi | 310 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8425190000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00