GENERAC RG04854KNAC Otomatik Yedek Jeneratör 48kW
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Bekleme Jeneratörü |
12VDC Akü Şarj Cihazı | Evet |
Amper | 75.0 |
Pil Dahil | Yok hayır |
Pil Gereksinimleri | 26R, 525 CCA |
CARB Uyumlu | Evet |
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
Motor Markası | Generac |
Motor Devri | 1800 |
Motor boyutu | 5.4L |
Arıza Gösterge Işıkları | Evet |
Yakıt NPT Boru Bağlantısı Sz. | 3 / 4 " |
Yakıt Tankı Kapasitesi | Sürekli |
Yakıt tipi | Doğalgaz |
Yükseklik | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 60 |
kW | 48 |
uzunluk | 76 29 / 32 " |
LP Tüketimi @ Yarım Yükte | 4.14 gph |
Min. Gaz Basıncı @ Jeneratör (WC'de) | 5 için 14 |
NG Tüketimi @ Yarım Yükte | 392 cu. ft./sa. |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 1.0 |
Egzersiz Döngüsünün Tekrarı | 7 Günleri |
Ses seviyesi | n/a |
Gerilim | 277 / 480 VAC |
genişlik | 33.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 726.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 212.09 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | CARB Uyumlu | Yakıt tipi | kW | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG04854ANAX | 200.0 | Yok hayır | Doğalgaz | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | €27,152.83 | TEKLİF TALEBİ
|
RG04854ANAC | 200.0 | Evet | Doğalgaz | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | €29,647.29 | TEKLİF TALEBİ
|
RG04854GNAX | 173.0 | Yok hayır | Doğalgaz | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | €27,785.22 | TEKLİF TALEBİ
|
RG04854GNAC | 173.0 | Evet | Doğalgaz | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | €30,689.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RG04854JNAX | 150.0 | Yok hayır | Doğalgaz | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | €28,038.14 | TEKLİF TALEBİ
|
RG04854JNAC | 150.0 | Evet | Doğalgaz | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | €30,413.63 | TEKLİF TALEBİ
|
RG04854KNAX | 75.0 | Yok hayır | Doğalgaz | 48 | 3 | 277 / 480 VAC | €25,231.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00