GENERAC RTG10EZA1 Otomatik Transfer Anahtarı 50a Gri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik aktarma anahtarı |
Renk | Gri |
derinlik | 3-4 / 5 " |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 22 1 / 5 " |
Montaj | Manuel |
Maks. Alan sayısı Amper | 50, 10 Devre Anahtarı |
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | 14-1 / 0 AWG |
NEMA Muhafaza Tipi | 1 |
Faz | 1 |
Egzersiz Döngüsünün Tekrarı | 7 |
Algılama Jeneratörü Hz | Evet |
Algılama Hattı Arızası | Ayarlanabilir |
Volt Altında Algılama | Ayarlanabilir |
Gerilim | 120/240 |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 15 2 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8536908085 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTG16EZA1 | 9" | 35 " | 100, 16 Devre Anahtarı | 18 | 27.5 " | €1,167.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00