General Electric 36362 | 15 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | 53tz15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK 36362 15 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD2HQL 53TZ15

GENERAL ELECTRIC 36362 15 ft. Dalgalanma Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2HQL Model: 36362Çapraz Referans: 53TZ15
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
€88.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi
Amper15.0
RenkBeyaz
iletişim Bağlantı Noktası(2)USB
İletkenler14/3
Kordon uzunluğu15ft.
derinlik1.375 "
Gövde MalzemesiPlastik
Hz60
uzunluk10 "
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı45kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliAnahtar deliği
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Trafo Çıkış Sayısı3
Outlet Merkez Mesafesi28.5 mm Standart ve 42.8 mm Transformatör
Güç göstergesiYok hayır
Anma Joule1080
Gerilim120
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKordon uzunluğuuzunlukgenişlikÜcret
GENEL ELEKTRİK 34133 8 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Siyah, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD2FUB 53TZ10 34133Siyah8ft.11.5 "2"€62.24
GENEL ELEKTRİK 36358 4 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD2HQK 53TZ11 36358Beyaz4ft.11.5 "2"€39.83
GENEL ELEKTRİK 36363 6 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD2HQM 53TZ16 36363Beyaz6ft.10 "3"€49.07
GENEL ELEKTRİK 36360 Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 12 Feet Boyut, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD3QZZ 53TZ13 36360Beyaz12ft.11.5 "2"€49.69
GENEL ELEKTRİK 36359 Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 6 Ayak, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD3TVF 53TZ12 36359Beyaz6ft.11.5 "2"€37.84
GENEL ELEKTRİK 36361 Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 25 Ayak, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7 | CD3TZZ 53TZ14 36361Beyaz25ft.11.5 "2"€69.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC 36362 15 ft. Dalgalanma Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 7
€88.54 / Adet