GENERAL ELECTRIC BCLF01 Yardımcı Kontak Bloğu 1NC Standart Ön Montaj
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Kontak Bloğu |
Amper | 10 |
Maks. Alan sayısı Kontak Blokları (No.) | 1 |
Montaj | Ön |
Kişi Sayısı | 1 |
NC Yardımcı Sayısı Kişiler | 1 |
NO Aux sayısı Kişiler | 0 |
Tip | Vidalı Kelepçe Terminalleri |
Gerilim | 600 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.57 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 8536698000 |
Menşe Ülkesi | ES |
PLATFORM | Model | + | Montaj | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | NEMA Yardımcı Kontak Bloğu | Yan | ani | 600VAC / 250VDC | €131.73 | ||
CR305X100D | NEMA Toplayıcı Yardımcı Kontak Bloğu | Yan | ani | 600VAC / 250VDC | €131.73 | ||
CR305X100E | NEMA Toplayıcı Yardımcı Kontak Bloğu | Yan | ani | 600VAC / 250VDC | €131.73 | ||
CR305X200C | NEMA Yardımcı Kontak Bloğu | Yan | ani | 600VAC / 250VDC | €118.57 | ||
CR305X300C | NEMA Yardımcı Kontak Bloğu | Yan | ani | 600VAC / 250VDC | €118.57 | ||
CR460XB1 | Aydınlatma Kontaktörü Yardımcı Kontak Bloğu | Ön | ani | 600VAC / 250VDC | €24.35 | ||
CR460XB2 | Aydınlatma Kontaktörü Yardımcı Kontak Bloğu | Ön | ani | 600VAC / 250VDC | €34.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00