General Electric Ep103uld15 | Devre Kesici 15a 480vac 110vdc | 30eg03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK EP103ULD15 Devre Kesici 15a 480vac 110vdc | AF9LQW 30EG03

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Devre Kesici 15a 480vac 110vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LQW Modeli: EP103ULD15Çapraz Referans: 30EG03
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
€172.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Ek Koruyucu
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper15
Eğri TipiD
DC Gerilim Değerlendirmesi110 VDC
derinlik76.0mm
uzunluk86mm
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC5413656869870
genişlik54mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)11.75
Gemi uzunluğu (cm)7.14
Gemi genişliği (cm)5.24
HS kodu8536200020

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Devre Kesici 15a 480vac 110vdc
€172.37 / Adet