General Electric Ge-pbs14 | Işıklı Buton Operatörü 22mm Kırmızı | 49a480 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK GE-PBS14 Işıklı Buton Operatörü 22mm Kırmızı | AG6VJV 49A480

GENERAL ELECTRIC GE-PBS14 Aydınlatmalı Push Buton Operatörü 22mm Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6VJV Modeli: GE-PBS14Çapraz Referans: 49A480
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
€190.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Işık Kontrol İstasyonu
İletişim değerlendirmesi10A @ 600VAC, 5A @ 24VDC
derinlik3.61 "
Muhafaza RengiKrem
Muhafaza Malzemesivaloks
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik4.36 "
IP Rating66
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba TipiLED
Lamba voltajı240 VAC
NEMA Değerlendirmesi4X
Pilot Işık Sayısı1
Operatör RengiKırmızı
Yedek LambalarMfr. Hayır. P9PLNVNR
Shapeyuvarlak
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör TipiLED Kırmızı Pilot Işık
Gerilim240 VAC
genişlik3.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)19.37
Gemi uzunluğu (cm)18.73
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba voltajıOperatör RengiYedek LambalarOperatör TipiGerilimÜcret
GENEL ELEKTRİK GE-PBS13 Aydınlatmalı Buton Operatörü 22mm Kırmızı | AG6VJU 49A479 GE-PBS13120 VACKırmızıMfr. Hayır. P9PLNVJRLED Kırmızı Pilot Işık120 VAC€190.85
GENEL ELEKTRİK GE-PBS16 Işıklı Buton Operatörü 22mm Yeşil | AG6VJX 49A482 GE-PBS16120 VACYeşilMfr. Hayır. P9PLNVJVLED Yeşil Pilot Işık120 VAC€190.85
GENEL ELEKTRİK GE-PBS17 Işıklı Buton Operatörü 22mm Yeşil | AG6VJY 49A483 GE-PBS17240 VACYeşilMfr. Hayır. P9PLNVNVLED Yeşil Pilot Işık240 VAC€190.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC GE-PBS14 Aydınlatmalı Push Buton Operatörü 22mm Kırmızı
€190.85 / Adet