General Electric Ge-pbs19 | Kontrol İstasyonu Basma Düğmesi 22mm 1no/1nc | 49a485 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK GE-PBS19 Kontrol İstasyonu Buton 22mm 1no/1nc | AG6VKA 49A485

GENERAL ELECTRIC GE-PBS19 Kontrol İstasyonu Butonu 22mm 1no / 1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6VKA Modeli: GE-PBS19Çapraz Referans: 49A485

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€225.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
Action1NO / 1NC
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Muhafaza Malzemesivaloks
IP Rating66
NEMA Değerlendirmesi4X
Operatör Sayısı2
Operatör RengiSiyah / Siyah
beden22mm
Operatör TipiMantar Başlı Anahtarlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)19.37
Gemi uzunluğu (cm)18.73
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim FormuOperatör SayısıOperatör RengibedenOperatör TipiÜcret
GENEL ELEKTRİK GE-PBS01 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 22mm 1nc Yeşil | AG6VJG 49A467 GE-PBS011NC1NC1Yeşil22mmYıkama Düğmesi€155.65
GENEL ELEKTRİK GE-PBS02 Kontrol İstasyonu Buton 22mm 1nc Kırmızı | AG6VJH 49A468 GE-PBS021NC1NC1Kırmızı22mmGenişletilmiş Düğme€156.23
GENEL ELEKTRİK GE-PBS03 Kontrol İstasyonu Buton 40mm 1nc Kırmızı | AG6VJJ 49A469 GE-PBS031NC1NC1Kırmızı40mmMantar Kafalı Basmalı Düğme€173.13
GENEL ELEKTRİK GE-PBS18 Kontrol İstasyonu Buton 22mm 1no/1nc | AG6VJZ 49A484 GE-PBS181NO / 1NC1NO / 1NC2Yeşil kırmızı22mmBayraklı Basma Düğmesi€225.71
GENEL ELEKTRİKLİ GE-PBS20 Kontrol İstasyonu Buton 22mm 2no/2nc | AG6VKB 49A486 GE-PBS202NO / 2NC2NO / 2NC2Siyah / Siyah22mm(2) Siyah Gömme Düğmesi€253.08
GENEL ELEKTRİK GE-PBS21 Kontrol İstasyonu Buton 22mm 2no/2nc | AG6VKC 49A487 GE-PBS212NA-2NK2NO / 2NC2Siyah / Siyah22mmMantar Başlı Anahtarlı€323.94
GENEL ELEKTRİK GE-PBS22 Kontrol İstasyonu Buton 22mm 2no/2nc | AG6VKD 49A488 GE-PBS222NO / 2NC2NO / 2NC2Siyah / Siyah22mm(2) Siyah Gömme Düğmesi€323.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC GE-PBS19 Kontrol İstasyonu Butonu 22mm 1no / 1nc
€225.71 / Adet