General Electric TEC36150 devre kesici, bağlı prizlerde, yan devrelerde, motorlarda ve HVAC'larda / HVAR'larda aşırı akım (aşırı yükler) veya kısa devreler nedeniyle devrenin hasar görmesini önler. Bu kompakt devre kesici, 150A akım derecesine ve 600VAC / 250VDC voltaj derecesine sahiptir.
Özellikler:
- General Electric TEC36150 devre kesici, endüstriyel makinelere ve elektrik devrelerine kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar.
- Anlık akım sınırlama koruması sağlayan bir manyetik açma ünitesine sahiptir.
- Hızlı ve sorunsuz kurulum sağlayan Feed-thru montajı ile birlikte gelir.
- Bu devre kesici, sınırlı alanda güvenli bir bağlantı için hat ve yük tarafı pabuç terminalleriyle donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu General Electric TEC36150 devre kesicinin farklı kesme değerleri nelerdir?
A. Bu General Electric TEC36150 kesici, 10VAC girişte maksimum 480kA kesme derecesine sahiptir.
S. Bu General Electric TEC36150 devre kesiciyi çalıştırmadan önce kontrol edilecek noktalar nelerdir?
A.
- Bir muhafaza kullanarak kırıcının etrafındaki alanı temiz tutun. Devre kesici alanının yakınındaki tozu, kiri, yağı, nemi, yabancı kirleticileri veya herhangi bir güvenlik tehlikesini ortadan kaldırın.
- Üniteyi birkaç kez AÇIK ve KAPALI konuma getirerek ünitenin mafsallı aktüatör gibi mekanik bağlantılarının serbest hareket edip etmediğini kontrol edin.
- Devre kesiciyi mekanik olarak test etmek için ünitenin alt tarafındaki isteğe bağlı bas-aç düğmesine basın.
- Ünitede herhangi bir çatlak, ufalanma, renk değişikliği veya herhangi bir aşırı ısınma belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Terminalleri ve konektörleri sıkın. Montaj donanımını kontrol edin.
S. Bu General Electric TEC36150 devre kesicinin voltaj derecesi nedir?
A. General Electric TEC36150 devre kesici, 600VAC ve 250VDC beslemede iyi çalışır.
S. General Electric TEC36150 devre kesicinin amper değeri nedir?
C. Bu General Electric devre kesicinin amper değeri 150A'dir. Ancak daha düşük akım değerine sahip bir devre kesiciye ihtiyacınız varsa GE'ye göz atın. TEC26007 ve TEC26003 sırasıyla 3A ve 7A akım değerlerine sahip devre kesiciler.
S. Bu General Electric TEC36150 devre kesicinin bakımını nasıl yapabilirim?
A.
- Hasar, aşırı ısınma, gevşek bağlantı veya kirlenme olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Performans sorunlarını önlemek için devre kesiciyi ve çevresini temiz tutun.
- Aşırı ısınmayı önlemek için periyodik olarak tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
- Toz birikmesini önleyerek hareketli parçalara önerilen yağlamayı uygulayın.
- Düzgün çalıştığını ve güvenliği doğrulamak için kesiciyi yük altında test edin.
- Doğru akım korumasını sağlamak için ayarlanabilir açma ünitelerini kalibre edin.
- Elektriksel arızaları ve arızaları önlemek için izolasyonu kontrol edin.
- Röleler ve sensörler gibi koruma cihazlarını işlevsellik açısından test edin.
- Kesiciyi belirtilen çevre koşullarında çalıştırın.
- Zamanında değiştirmeler için önerilen yedek parça stokunu bulundurun.
S. General Electric TEC36150 devre kesiciyi seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
A. Ana faktörler arasında akım ve gerilim değerleri, kesme kapasitesi, açma eğrisi, çevreye uygunluk ve diğer koruyucu cihazlarla koordinasyon yer alır.