General Electric Ted124060wl | Devre Kesici 60a 2p 480vac Pabucu | 6cpr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TED124060WL Devre Kesici 60a 2p 480vac Lug | AE8EDW 6CPR8

GENERAL ELECTRIC TED124060WL Devre Kesici 60a 2p 480vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8EDW Modeli: TED124060WLÇapraz Referans: 6CPR8
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
€1,107.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi480 VAC
HAVA @ 240VAC18kA
HAVA @ 480VAC18kA
Amper60
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu150A / TED
Yükseklik6.3 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi18kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Min. Tel Boyutu14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik2.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıGerilimÜcret
GENEL ELEKTRİK TED124015WL Devre Kesici 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,149.70
GENEL ELEKTRİK TED124020WL Kompakt Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208 AWG14 AWG2-€1,320.90
GENEL ELEKTRİK TED124025WL Devre Kesici 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258 AWG14 AWG2-€1,149.70
GENEL ELEKTRİK TED124030WL Devre Kesici 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308 AWG14 AWG2-€1,159.76
GENEL ELEKTRİK TED124035WL Devre Kesici 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02
GENEL ELEKTRİK TED124040WL Devre Kesici 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,159.76
GENEL ELEKTRİK TED124045WL Devre Kesici 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TED124060WL Devre Kesici 60a 2p 480vac Lug
€1,107.07 / Adet