Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THQB32100 Devre Kesici 3 kutuplu 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5

GENERAL ELECTRIC THQB32100 Devre Kesici 3 kutuplu 100a Thq 240v 10ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9PWC Modeli: THQB32100Çapraz Referans: 3HXX5
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
€182.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
Amper100
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.38 "
Çerçeve boyutuTHQ
uzunluk3.28 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu1 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu6 AWG
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)8.33
Gemi uzunluğu (cm)6.03
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

General Electric THQB32100 devre kesici, elektrik dağıtım sistemlerinde elektrik devrelerini ve ekipmanları aşırı akımlardan, kısa devrelerden ve elektrik arızalarından korumak için kullanılır. Veri merkezlerinde, enerji üretimi ve güç dağıtım uygulamalarında değerlidirler.

Özellikler:

  • General Electric THQB32100 devre kesici, hatalı akımlara karşı uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevleri sağlamak için bir termik-manyetik açma mekanizmasına sahiptir.
  • Ters beslemeli uygulamalarda kurulum aksama süresini en aza indirmek için cıvatalı montaj tesisi ile entegre edilmiştir.
  • Bu devre kesici, 240 V değerindedir ve 40 derece C ortam sıcaklığında kalibre edilmiştir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • General Electric EY3B Montaj Tabanı: Markanın EY3B montaj tabanı, kullanıcıların bu MCCB'yi kolayca kurmasına yardımcı olur.

Sık sorulan Sorular:

S. MCCB'ler ile MCB'ler (Minyatür Devre Kesiciler) arasındaki fark nedir?

C. MCCB'ler daha yüksek akım seviyeleri için tasarlanırken, MCB'ler daha düşük akım seviyeleri için kullanılır.

S. Bu General Electric THQB32100 devre kesiciyi açtıktan sonra sıfırlayabilir miyim?

C. Evet, bir açma olayından sonra, arıza durumunun giderilmiş olması ve devre kesicinin 'kapalı' konumda olması koşuluyla, manuel olarak sıfırlayabilirsiniz. MCCB'nin sıfırlanması, kontakları kapalı konuma getirerek devreye tekrar enerji verilmesini sağlar.

S. Devre kesici ile sigorta arasındaki fark nedir?

A. Bir devre kesici, aşırı akım olduğunda devreye giren dahili bir anahtara sahiptir, oysa sigorta, aşırı akım devreyi aşırı yüklediğinde eriyen metal bir parçadır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAIC DerecelendirmesiAmperDevre Kesici TipiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK THQB32020 Devre Kesici 3 kutuplu 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3YXG3 THQB320203"-20Standart8 AWG14 AWG3Vidalı kelepçe€127.67
GENEL ELEKTRİK THQB32030 Devre Kesici 3kutup 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standart8 AWG14 AWG3Vidalı kelepçe€127.67
GENEL ELEKTRİK THQB32070 Devre Kesici 3 kutuplu 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standart3 AWG8 AWG3Temmuz€150.35
GENEL ELEKTRİK THQB32080 Devre Kesici 3 kutuplu 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standart1 / 0 AWG6 AWG3Temmuz€182.83
GENEL ELEKTRİK THQB2170ST1 Cıvata Açık Devre Kesici Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70AStandart, 120V Stunt Trip--2-€284.40
TEKLİF TALEBİ
GENEL ELEKTRİK THQB2180 Cıvatalı Devre Kesici Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandart--2-€114.65
GENEL ELEKTRİK THQB2180ST1 Cıvata Açık Devre Kesici Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80AStandart, 120V Stunt Trip--2-€284.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THQB32100 Devre Kesici 3 kutuplu 100a Thq 240v 10ka
€182.83 / Adet